Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PORTO ECO I Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657668
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657668
EAN/GTIN:
     4064323036111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Profi-Chefsessel - Hervorragend in Technik und Design
Hochwertig verarbeiteter Profi-Chefsessel mit einstellbarer Lendenwirbelstütze für höchsten Sitzkomfort. Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff. Die Konstruktion mit einem einzigen Rahmen, der das Gewicht trägt, ist mit einem widerstandsfähigen, stoßfesten Nylonmaterial und einem langlebigen Netzgewebe ausgestattet, das die Luftzirkulation beschleunigt und Hitze und Feuchtigkeit ableitet. Das bionische Design der Rückenlehne passt sich der Wirbelsäule an und bietet komfortable Unterstützung in jeder Position.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Synchronmechanik 4-fach arretierbar
  • Bionisches Rückenlehnendesign passt sich der Wirbelsäule an
  • Einstellbare Lendenwirbelstütze
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Sitzbezug aus Stoff
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
98.0 cm | 107.0 cm
Höhe bis:
107.0 cm
Breite:
49 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
107.0 x 49 x 60.0 cm
Produktgewicht:
14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,09*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 200,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 246,54*
€ 293,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 241,51*
€ 287,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 232,36*
€ 276,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 230,58*
€ 274,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 200,09*
€ 238,11
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,74*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.