Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 13 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 13 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 13 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 13 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 13 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 13 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 13 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl / Sattel TOP WORK 13 Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-665070
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     665070
EAN/GTIN:
     4260182535080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
...DAMIT SIE FEST IM SATTEL SITZEN!
Das Design dieses extravaganten Arbeitshockers ist an einen Sattel angelehnt. Lassen auch Sie sich vom völlig neuen Sitzgefühl dieses Sattelstuhls überzeugen.
  • Ergonomischer Sattelhocker
  • Rutschfester Polyurethanschaum
  • Komfortabler Fußring, höhenverstellbar
  • Sitzhöhe stufenlos verstellbar
  • Hochwertiges verchromtes Stahl-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Rollen und Bodenstopper sind im Lieferumfang enthalten (aufgrund der Höhe empfehlen wir den Einsatz von Bodenstoppern)

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Hartschaum
Sitzhöhe:
60 cm
Sitzhöhe bis:
85 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
34 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
60.0 cm | 85.0 cm
Höhe bis:
85.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
85.0 x 62.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
7.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 189,51*
Lager 982
41
Frei Haus
ab € 153,47*
€ 191,52*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,77*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,89*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,91*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,47*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,34*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.