Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl SARANTO Stoff hellgrau hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-670912
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
670912
EAN/GTIN:
4251084658328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SARANTO - Toller Bürostuhl im Retro-Design!
Schon auf den ersten Blick überzeugt der SARANTO durch seine trendige Optik. Er erinnert in Sachen Design an Stühle aus den 70er Jahren und liegt damit voll im Retro-Trend. Doch nicht nur optisch kann dieser Stuhl punkten. Man sitzt auch ganz hervorragend darin! Die geschwungene Form ist richtig bequem und erlaubt auch das Lümmeln in Arbeitspausen.
Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehregler unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen
Die formschönen Armlehnen passen hervorragend zum Retro-Look und sorgen für zusätzlichen Komfort. Der Stoffbezug der Armlehnen ist abnehmbar
Die Sitzhöhe lässt sich durch die Gasfeder stufenlos anpassen. Das Fußkreuz ist angenehm groß und sorgt so stets für einen sicheren Stand
Dieser Stuhl ist mit robustem Stoff bezogen, der angenehm straff gespannt ist. Das verwendete Material ist abriebfest und äußerst pflegeleicht
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Hellgrau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
47 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
91.0 cm | 102.0 cm
Höhe bis:
102.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
102.0 x 58.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
13 kg
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Home Office Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
chefsessel stoffbezug
,
arbeitssessel
,
chefsessel grau
,
drehstuhl
,
chefsessel
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721010
ab € 30,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 43,05*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,66*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO No-Noise 619025 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619025
ab € 23,02*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,32*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen