Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff blau hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-670959
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
670959
EAN/GTIN:
4251084670870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SHAKE 400 - Modernes Design in Harmonie mit höchstem Komfort!
Das hippe Retro-Design des Drehstuhls SHAKE 400 zieht alle Blicke auf sich. Die ergonomisch geformte Sitzschale wirkt wie aus einem Guss und bietet durch die integrierten Armlehnen und ein extra Sitzkissen höchsten Komfort. Der robuste Stoffbezug ist nicht nur bequem, sondern auch leicht zu reinigen. Sehr praktisch: Der Bezug des Sitzkissens ist abnehmbar und Waschmaschinen geeignet. Dank der arretierbaren Wippmechanik kann man sich zwischendurch auch entspannt zurücklehnen. Die nötige Stabilität stellt das Fußkreuz aus poliertem Aluminium sicher. Ideal für das moderne Büro zu Hause oder als stylischer Hingucker im Jugendzimmer.
Komfortable Polsterung mit Stoffbezug, Sitzkissen abnehmbar
Arretierbare Wippmechanik zum entspannten Zurücklehnen
Ergonomisch geformte Sitzschale mit integrierten Armlehnen
Der Bezug des Sitzkissens ist einfach abzuziehen und waschbar
Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
82.0 cm | 92.0 cm
Höhe bis:
92.0 cm
Breite:
53.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
92.0 x 53.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
9.8 kg
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Home Office Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
chefsessel stoffbezug blau
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl blau
,
drehstuhl
,
chefsessel
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 172,57*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 172,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 215,50*
€ 256,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 212,69*
€ 253,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 204,17*
€ 242,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 194,58*
€ 231,55
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 172,57*
€ 205,36
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721010
ab € 30,67*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 43,12*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,43*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,74*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,22*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,29*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,45*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
ab € 47,54*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen