Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Kinderschreibtischstuhl KID COLOUR Stoff grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670979
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670979
EAN/GTIN:
     4251084675967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl grün
kinderstuhl
KID COLOUR - Der farbenfrohe Drehstuhl für Verspielte
Nicht nur der farbenfrohe Stuhl KID COLOUR dreht sich im Kinderzimmer - alles dreht sich auch um ihn! Die leuchtenden Farben ziehen sofort alle Blicke auf sich und sorgen für strahlende Kinderaugen. Auch die Hausaufgaben zu erledigen ist dank der weichen Polsterung und der höhenverstellbaren integrierten Fußsstütze ein Klacks. Der abriebfeste Stoffbezug und die solide Rahmenkonstruktion aus Kunststoff machen den Drehstuhl besonders langlebig, für noch mehr Spiel und Spaß.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Sitz- und Rückenpolster haben eine kindgerechte anatomische Form
  • Stoffbezug extrem robust und schmutzunempfindlich
  • Stabile Armlehnen und solide Rahmenkonstruktion aus Kunststoff in einheitlicher Farbe
  • Praktische höhenverstellbare Fußablage, halbrund
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
41 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
100 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
83.0 cm | 95.0 cm
Höhe bis:
95.0 cm
Breite:
53.0 cm
Tiefe:
51.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
95.0 x 53.0 x 51.0 cm
Produktgewicht:
7.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,87*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 122,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 154,00*
€ 183,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 152,54*
€ 181,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 146,22*
€ 174,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 141,48*
€ 168,36
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 122,87*
€ 146,22
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,47*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 145,73*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,44*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,31*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 175,18*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.