Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Computertisch / Schreibtisch / Glastisch NERO Schwarz / Schwarz-Glas / Silber mit Standcontainer hjh


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Computertisch / Schreibtisch / Glastisch NERO Schwarz / Schwarz-Glas / Silber mit Standcontainer hjh
* Computertisch / Schreibtisch / Glastisch NERO Schwarz / Schwarz-Glas / Silber mit Standcontainer hjh
* Computertisch / Schreibtisch / Glastisch NERO Schwarz / Schwarz-Glas / Silber mit Standcontainer hjh
* Computertisch / Schreibtisch / Glastisch NERO Schwarz / Schwarz-Glas / Silber mit Standcontainer hjh
Artikel-Nr.:
     982-673945
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     673945
EAN/GTIN:
     4260182538944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch NERO - platzsparender Computertisch zum Tiefstpreis!
Der Schreibtisch NERO ist die perfekte Lösung für alle die sich einen funktionellen Arbeitsplatz auf kleinem Raum einrichten möchten. Die Kombination aus großzügiger Arbeitsplatte aus Sicherheitsglas und zusätzlichen Schubfächern bietet trotz platzsparender Dimensionen reichlich Platz für Ihre Unterlagen und andere Arbeitsutensilien. Die Fächer sind außerdem abschließbar und durch eine zusätzliche Rolle unterhalb der großen unteren Schublade absolut kippsicher.
  • Der perfekte Computerarbeitsplatz, wenn nur wenig Raum zur Verfügung steht
  • Inklusive abschließbarem Container mit Schubfächern, der sehr viel extra Stauraum und Organisation bietet, rechtsstehend
  • Große Tischplatte aus Sicherheitsglas
  • Die untere, große Schublade ist für Hängeregister geeignet, Abstand anpassbar
  • Formschöne Tischbeine aus Stahl alufarben lackiert
  • Alle Teile sind sehr hochwertig und stabil gefertigt
  • Belastbarkeit Tischplatte: 50 kg / Belastbarkeit je Schublade: 4 kg
  • Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz/Aluminium
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung; Stahlrohr lackiert; Sicherheitsglas
Belastbar bis:
50
Höhe:
76.0 cm
Breite:
120.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
76.0 x 120.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
42.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,59*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 168,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 209,07*
€ 248,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 206,63*
€ 245,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 196,72*
€ 234,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 192,36*
€ 228,91
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 168,59*
€ 200,62
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
871006
ab € 45,84*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
Ähnlich
HJH Office
871000
ab € 54,18*
Ähnlich
HJH Office
871001
ab € 54,18*
Ähnlich
HJH Office
871005
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
871004
ab € 46,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.