Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SKATE MA Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-714604
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     714604
EAN/GTIN:
     4064323007319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SKATE MA - Zusammenspiel aus Form, Funktion und futuristischem Design
Der SKATE MA ist ein funktioneller Bürostuhl, der zeitgemäß hohen Anspruch an Ergonomie und Design jederzeit gerecht wird. Durchdacht konzipiert und mit futuristischem Design erleichtert Ihnen dieser Drehstuhl nicht nur den Arbeitsalltag, sondern entlastet durch dynamisches Sitzen Ihren Rücken. Dank der innovativen Synchronmechanik passen sich Sitz und Rückenlehne den Bewegungen und der Körperform des Nutzers an und sorgt stets für den passenden Gegendruck beim Zurücklehnen. Der Netzrücken sorgt für eine optimale wärmeregulierende Luftzirkulation. Komplettiert wird die Ausstattung durch umfassend einstellbare 3D-Armlehnen und eine flexible, höhenverstellbare Kopfstütze.
  • Profi-Bürostuhl für den Einsatz im Power-Office
  • Der bequem gepolsterte Sitz ist mit einem hochwertigen Stoff bezogen und wird mit einer Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff in Einklang gebracht, welche sich angenehm an die Konturen Ihres Körpers anpasst
  • Innovative, höhenverstellbare Kopfstütze. Durch die gewölbte Formgebung gibt die Kopfstütze extra Seitenhalt und dient gleichzeitig als Nackenstütze
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 5-fach höhenverstellbar, radial und vertikal verstellbar
  • Innovative Body-Fit Skating-Mechanik: Die neuartige Mechanik sorgt für eine optimale Unterstützung der natürlichen Bewegungen. Beim Zurücklehnen gleitet die Sitzfläche simultan nach vorne und passt sich optimal an die Körpergröße und Beinlänge an
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Geprüft von der TÜV SÜD Product Service GmbH – Zertifikat Nr. Z1A 105669 0003 Rev. 00

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
56 cm
Kopfstützenhöhe:
24 cm
Kopf bis:
34 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
22 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
124.0 cm | 146.0 cm
Höhe bis:
146.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
146.0 x 62.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
19.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
26
Frei Haus
ab € 370,70*
€ 447,81*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 486,30*
€ 577,59*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,81*
€ 532,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,24*
€ 492,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,59*
€ 479,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,70*
€ 441,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,74*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.