Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II PRO Stoff grün hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-714606
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
714606
EAN/GTIN:
4064323013600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ERGO LINE II PRO - Entspannt sitzen durch organisches Design
Sie finden die Auswahl an außergewöhnlichen, aber dennoch ergonomischen Bürostühlen zu klein? Dann ist der ERGO LINE II PRO genau das Richtige für Sie. Ausgefallenes Design und eine optimale Unterstützung der richtigen Sitzhaltung findet man selten vereint in einem einzigen Stuhl. Die fließende organische Form der Rückenlehne vermittelt Dynamik und erinnert durch die einzelnen, flexiblen Rippen an die menschliche Wirbelsäule. Und genau diese Rippen sind auch das Geheimnis des Stuhls. Sie passen sich individuell an und die integrierte Lordosenstütze stabilisiert den Rücken genau an den richtigen Stellen. Schon nach wenigen Minuten sitzen fühlt man sich pudelwohl und möchte eigentlich nicht mehr so schnell aufstehen. Mit diesem Bürostuhl bringen Sie frischen Wind in Ihr Büro und tun Ihrem Rücken dabei noch etwas Gutes! Die stufenlose Sitzhöhenverstellung gehört natürlich ebenso dazu wie eine Synchronmechanik die sich automatisch an das Gewicht des Nutzers anpasst. Die Armlehnen lassen sich in fünf Stufen beliebig anpassen, das stabile Fußkreuz ist aus poliertem Aluminium gefertigt und somit bestens für den täglichen Einsatz im Büro geeignet.
Profi-Bürostuhl mit ergonomisch geformter Rückenlehne
Synchronmechanik, die sich automatisch an das Gewicht des Nutzers anpasst
Höhenverstellbare Kopfstütze
Hohe, ergonomische Rückenlehne, angenehm gepolstert
Integrierte Lordosenstütze
5-fach höhenverstellbare Armlehnen
Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
Strapazierfähiger Stoffbezug (30.000 Scheuertouren)
Sitztiefenverstellung
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
Fußkreuz aus poliertem Aluminium, Unterseite schwarz lackiert
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Geprüft von der TÜV SÜD Product Service GmbH – Zertifikat Nr. Z1A 105669 0003 Rev. 00
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
45 cm
Sitztiefe bis:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
56 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
21 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
131.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
53.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 65.0 x 53.0 cm
Produktgewicht:
17.7 kg
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl grün
,
ergonomischer bürostuhl
,
chefsessel grün
,
polsterung
,
drehstuhl
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 308,36*
€ 374,30*
Lager 4445
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 355,77*
€ 432,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 42,81*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,53*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,53*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,30*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,41*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,43*
Ähnlich
Kleiderbügel für ERGO-LINE Kunststoff schwarz hjh OFFICE
HJH Office
714608
ab € 23,07*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen