Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SMALLO Kunstleder beige hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719223
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719223
EAN/GTIN:
     4064323023388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SMALLO - Retro-Look in Perfektion!
Der SMALLO im charmanten Retro-Design ist die perfekte Erweiterung für jedes Home Office! Die äußerst bequeme Sitzschale befindet sich auf einem stabilen Fußkreuz mit Rollen, so können Sie den Stuhl jederzeit überall dorthin verschieben, wo er gebraucht wird. Durch die kompakten Maße ist dieses Modell besonders platzsparend und lässt sich auch perfekt in kleinere Räume integrieren. Der pflegeleichte Kunstlederbezug mit stylishen Zierknöpfen verleiht dem Drehstuhl den besonderen Look und lässt sich mit vielen Wohnstilen kombinieren.
  • Schicker Drehstuhl für Ihr Home Office
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Komfortabel gepolsterte Sitzschale mit hochwertigem Bezug aus Kunstleder
  • Steppungen mit Zierknöpfen sorgen für den einzigartigen Retro-Look
  • Stylishe Design-Armlehnen mit farblich passenden Auflagen aus Kunstleder
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung zur individuellen Anpassung an den Nutzer
  • Formschönes Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Beige
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
41 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
80
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
175 cm
Höhe:
84.0 cm | 94.0 cm
Höhe bis:
94.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
59.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
94.0 x 59.0 x 59.0 cm
Produktgewicht:
10.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
10
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 159,11*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 207,27*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,74*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.