Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtablett für Besucherstuhl PRIORITY II schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schreibtablett für Besucherstuhl PRIORITY II schwarz hjh OFFICE
Schreibtablett für Besucherstuhl PRIORITY II schwarz hjh OFFICE
Schreibtablett für Besucherstuhl PRIORITY II schwarz hjh OFFICE
Schreibtablett für Besucherstuhl PRIORITY II schwarz hjh OFFICE
Schreibtablett für Besucherstuhl PRIORITY II schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-719235
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     719235
EAN/GTIN:
     4064323028550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TABLET PRIORITY II - Die praktische Schreibunterlage für Schulungen und Meetings aller Art!
Das klappbare Schreibtablett TABLET PRIORITY II ist die ideale Ergänzung zum Besucherstuhl PRIORITY II und perfekt für den Einsatz bei Besprechungen, Schulungen und Lehrgängen aller Art. Die besonders stabile Unterlage ermöglicht jedem Teilnehmer bequem Notizen zu machen und Ideen festzuhalten. Dank praktischer integrierter Stiftablage ist auch das Schreibwerkzeug immer zur Hand und vor Herunterfallen geschützt. Unterricht oder Unterweisung beendet? Dann lässt sich das Tablett einfach und diskret zur Seite klappen.
  • Praktisches Schreibtablett für Ihren PRIORITY II Seminarstuhl
  • Intelligenter Klappmechanismus - bei Nichtgebrauch ist die Schreibfläche nach oben klappbar und lässt sich einfach an der Seite des Stuhls positionieren
  • In der Schreibfläche integrierte Ablage für Stifte oder andere Schreib- und Zeichenutensilien
  • Hochwertige Verarbeitung für besonders hohe Stabilität
  • Nur kompatibel mit Besucherstuhl PRIORITY II
  • Streben aus extra robustem, lackiertem Metallrohr

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall, Kunststoff
Höhe:
2.00 cm
Breite:
41.0 cm
Tiefe:
26.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
2.00 x 41.0 x 26.5 cm
Produktgewicht:
1.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 38,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,70*
€ 62,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,60*
€ 61,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,41*
€ 57,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 47,05*
€ 55,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 45,32*
€ 53,93
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
660946
ab € 77,54*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.