Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Besucherstuhl PRIORITY II 660946 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800038090
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660946
EAN/GTIN:
     4064323000075
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Lange Meetings sind eindeutig angenehmer, wenn Ihre Gäste und Gesprächsteilnehmer eine bequeme Sitzhaltung einnehmen können. Mit seinen überzeugenden Sitzeigenschaften bietet der PRIORITY II beste Flexibilität und Komfort in hochwertiger Verarbeitung. Die nötige Flexibilität wird durch die vier Multifunktionsrollen erreicht, über welche sich der Stuhl bei Nichtbelastung schnell und leicht an jeden beliebigen Platz verschieben lässt. Durch den praktischen Klappsitz lässt sich der Besucherstuhl nach Gebrauch schnell und platzsparend verstauen und findet auch auf kleinstem Raum seinen Platz. Mit dem PRIORITY II sind die Zeiten, in denen sich im Konferenzraum Müdigkeit breitmacht, endgültig vorbei.Der bequem gepolsterte Sitz ist mit einem hochwertigen Stoff bezogen und wird mit einer Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff in Einklang gebracht, welche sich angenehm an die Konturen Ihres Körpers anpasst. Ausgestattet mit sitzgebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch ist der Stuhl bewegbar, solange niemand darauf sitzt. Setzt man sich auf den Stuhl, so blockieren die Rollen, um ein Wegrollen zu verhindern. Bei Entlastung öffnen sich die Rollen wieder
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRIORITY II
Maße:
610 x 980 x 580 mm (B x H x T)
Sitzform:
Flachsitz
max. Sitzhöhe:
51
Breite des Sitzes:
45
Tiefe der Sitzfläche:
43
Breite der Rückenlehne:
45
Höhe der Rückenlehne:
47
Form der Armlehne:
T-Armlehnen
Gleiter vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle universell (für Hart- und Teppichböden)
Gewicht:
7
Material:
100 % Polyester
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klappstuhl PRIORITY II
max. Gewicht des Nutzers:
150
max. Größe des Nutzers:
195
Maße (zugeklappt):
610 x 1.080 x 200 mm (B x H x T)
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
empfohlene Sitzdauer:
4 Std./Tag
Armlehnen vorhanden:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 98,23*
Lager 1375
pro Stück
€ 4,95*
ab € 87,75*
€ 114,19*
4 Tage
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 92,15*
€ 116,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,44*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 47,10*
Ähnlich
HJH Office
719235
ab € 38,14*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.