Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl PROVIDER NET Netz / Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-720056
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     720056
EAN/GTIN:
     4251084639594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PROVIDER NET - Toller Materialmix aus Netzstoff und Kunstleder
Vollendetes Design, hochwertige Materialien und eine tolle technische Ausstattung sind die herausragenden Eigenschaften des PROVIDER NET. Die üppig gepolsterte Sitzfläche ist sehr bequem und sorgt so auch über eine längere Dauer für ein absolut entspanntes Sitzgefühl. Die Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung bringt Sie nicht ins Schwitzen.
  • Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, in 3 Positionen arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Formschöne Chrom-Armlehnen
  • Die verchromten Armlehnen bilden einen fließenden Übergang zur Rückenlehne
  • Ergonomische Kunstleder Sitzfläche, leicht zu reinigen
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 2

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz: 100% Polyurethan, Rückenlehne: 100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
54 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
110.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
110.0 x 57.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
17.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
66
Frei Haus
ab € 310,55*
€ 370,01*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 361,48*
€ 428,79*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,01*
€ 440,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,25*
€ 427,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,76*
€ 417,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,90*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,74*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,39*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,55*
Ähnlich
HJH Office
619025
ab € 22,96*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.