Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel PONTERA PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel PONTERA PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PONTERA PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PONTERA PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PONTERA PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PONTERA PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PONTERA PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PONTERA PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PONTERA PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-720060
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     720060
EAN/GTIN:
     4251084657680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PONTERA PRO - Moderner Bürostuhl im klassischen Look
Der PONTERA PRO überzeugt mit zeitloser Eleganz, hochwertigen Materialien und einer einwandfreien Verarbeitungsqualität. Der abriebfeste Bezug ist angenehm straff gespannt und wurde an der Rückenlehne mit einer speziellen Steppung versehen, die diesem Modell das gewisse Etwas verleiht. Die Kombination aus schwarzem Kunstleder und den verchromten Armlehnen rundet das harmonische Gesamtbild ab.
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist mehrfach arretierbar.
  • Der hochwertige Bezug aus Kunstleder ist an der hohen Rückenlehne aufwändig abgesteppt und begeistert mit viel Liebe zum Detail. Der Bezug ist pflegeleicht, abriebfest und angenehm straff gespannt.
  • Die geschwungenen Armlehnen passen hervorragend zum eleganten Erscheinungsbild und sorgen für zusätzlichen Komfort und das Aluminiumfußkreuz bietet jederzeit einen sicheren Stand.
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
117.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
117.0 x 59.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
37
Frei Haus
ab € 232,77*
€ 283,09*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 242,20*
€ 295,41*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,39*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,47*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,51*
Ähnlich
HJH Office
619025
ab € 23,04*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,85*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.