Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BELAIA W Netzstoff / Stoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-729445
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729445
EAN/GTIN:
     4064323035022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BELAIA W - Modernes Design und bester Komfort!
Dezent und zeitlos, das sind die beiden Attribute die unseren BELAIA W am besten beschreiben. Das Design beeindruckt mit klarer Linienführung und kompromissloser Funktionalität. Die gepolsterte Stoffsitzfläche sorgt, in Kombination mit der ergonomisch geformten Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, für höchsten Komfort. Die Wippmechanik lässt sich auf das Gewicht des jeweiligen Nutzers einstellen und erlaubt so ein entspanntes Zurücklehnen. Zusätzliche Unterstützung bieten die formschönen Kunststoff-Armlehnen.
  • Bequeme Sitzfläche mit angenehm straffer Polsterung und abriebfestem Stoffbezug
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Komfortable Kopfstütze mit Netzbespannung, in Höhe und Neigung verstellbar
  • Formschöne Armlehnen mit Softpadauflage
  • Die ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff sorgt auch bei längerem Sitzen für ein angenehmes Klima
  • Dieser Stuhl verfügt über eine höhenverstellbare Lordosenstütze die sich ganz an das persönliche Sitzprofil anpassen lässt
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Kopfstützenhöhe:
12 cm
Kopf bis:
19 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
175 cm
Höhe:
113.0 cm | 130.0 cm
Höhe bis:
130.0 cm
Breite:
66.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
130.0 x 66.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
12.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,80*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 102,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 131,45*
€ 156,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 130,49*
€ 155,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 125,42*
€ 149,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 120,85*
€ 143,81
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 102,80*
€ 122,33
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,96*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,87*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,57*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,50*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,64*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.