Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standaschenbecher / Aschenbecher CLEAN I Edelstahloptik hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Standaschenbecher / Aschenbecher CLEAN I Edelstahloptik hjh OFFICE
Standaschenbecher / Aschenbecher CLEAN I Edelstahloptik hjh OFFICE
Standaschenbecher / Aschenbecher CLEAN I Edelstahloptik hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-741000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     741000
EAN/GTIN:
     4251084668846
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher stahl silber
CLEAN I - Praktisch sortiert, getrennt und entsorgt
Der CLEAN I kombiniert Standaschenbecher und Abfallsammler in einem und sorgt für Ordnung und Sauberkeit im Außen- und Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Standaschenbecher ist durch sein robustes Material besonders pflegeleicht. Durch den herausnehmbaren Aschereinsatz bestehend aus Aschenbecher mit abnehmbarem Behälter und Gitter wird die Reinigung zusätzlich erleichtert. Zudem kann der praktische Einsatz auch zum Tischaschenbecher umfunktioniert werden. Der Inneneimer mit Klemmring für Müllbeutel umfasst ein Volumen von 16 Liter und bietet genügend Platz. Schonen Sie die Umwelt und tragen Sie mit dem CLEAN I zu einer ordnungsgemäßen Mülltrennung bei.
  • 2 in 1: Standaschenbecher und Abfallsammler für den universellen Einsatz im Außen- und Innenbereich.
  • Klassisches Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit praktischem Inneneimer aus verzinktem, feuerfestem Stahlblech. Beide Materialien sind besonders pflegeleicht.
  • Praktischer Aschereinsatz: Bestehend aus Aschenbecher mit herausnehmbarem Behälter und Gitter. Dank abnehmbarer Einsätze ist der Standaschenbecher leicht zu reinigen.
  • Herausnehmbarer Inneneimer mit Klemmring für Müllbeutel
  • Fassungsvermögen: 16 Liter

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Silber
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahlblech
Höhe:
61.0 cm
Breite:
29.0 cm
Tiefe:
23.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
61.0 x 29.0 x 23.0 cm
Produktgewicht:
3.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 45,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 62,12*
€ 73,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 61,39*
€ 73,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 59,12*
€ 70,35
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 58,28*
€ 69,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 56,89*
€ 67,70
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,94*
€ 54,67
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.