Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler / Mülltrennsystem CLEAN IX 30L (2x15L) Stahl beige hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Abfallsammler / Mülltrennsystem CLEAN IX 30L (2x15L) Stahl beige hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülltrennsystem CLEAN IX 30L (2x15L) Stahl beige hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülltrennsystem CLEAN IX 30L (2x15L) Stahl beige hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülltrennsystem CLEAN IX 30L (2x15L) Stahl beige hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülltrennsystem CLEAN IX 30L (2x15L) Stahl beige hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülltrennsystem CLEAN IX 30L (2x15L) Stahl beige hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülltrennsystem CLEAN IX 30L (2x15L) Stahl beige hjh OFFICE
Abfallsammler / Mülltrennsystem CLEAN IX 30L (2x15L) Stahl beige hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-741105
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     741105
EAN/GTIN:
     4064323037958
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
CLEAN IX - Mülltrennung leicht gemacht
Der CLEAN IX steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Abfallsammler ist durch sein robustes Material besonders pflegeleicht. Dank der zwei selbstschließenden Klappen mit Soft-Close-Funktion werden Abfälle geruchsneutral und blickdicht verschlossen. Die 2 Inneneimer umfassen ein Volumen von je 15 Liter und bieten genügend Platz für Ihren Abfall. Schonen Sie die Umwelt und tragen Sie mit dem CLEAN IX zur Mülltrennung bei.
  • Modernes Mülltrennsystem mit 2 Innen-Behältern
  • Klassisches Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 2 praktischen Inneneimern aus PP-Kunststoff. Beide Materialien sind besonders pflegeleicht
  • Die Inneneimer lassen sich mit dem praktischen Metallgriff einfach herausheben, entleeren und reinigen
  • Jeder Deckel verfügt über einen eigenen Tretmechanismus und Dämpfer - Klappe schließt langsam und geräuschlos (Softclose) - keine Berührung des Deckels notwendig
  • Dank des luftdichten Verschlusses wird die Umgebung vor üblen Gerüchen geschützt
  • Die in der Oberfläche eingelassenen Griffe erleichtern das Tragen
  • Fingerprint proof: Fingerabdrucksichere Beschichtung schützt das Außengehäuse vor Fingerabdrücken
  • Universell einsetzbar - in professionellen Büros oder im modernen Home Office
  • Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet
  • Fassungsvermögen: 2 x 15 Liter, gesamt: 30 Liter
  • Abmessungen (H x B x T): 48 x 41,5 x 32 cm

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Beige
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahlblech
Höhe:
48.0 cm
Breite:
41.5 cm
Tiefe:
32.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
48.0 x 41.5 x 32.0 cm
Produktgewicht:
5.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 63,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 86,85*
€ 103,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 86,54*
€ 102,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 83,00*
€ 98,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,48*
€ 96,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 63,96*
€ 76,11
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830014
ab € 26,82*
Ähnlich
HJH Office
830045
ab € 122,89*
Ähnlich
HJH Office
741011
ab € 69,81*
Ähnlich
HJH Office
830048
ab € 100,28*
Ähnlich
HJH Office
741006
ab € 54,85*
Ähnlich
HJH Office
741104
ab € 112,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.