Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl OFFICE XT Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-760012
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     760012
EAN/GTIN:
     4251084676254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

OFFICE XT - Schlankes Design und passgenaue Unterstützung!

Der Designer-Drehstuhl OFFICE XT verbindet auf außergewöhnliche Weise bewährte Elemente aus der Vergangenheit mit den ergonomischen Konzepten der Zukunft. So ist das schlanke Design der Rückenlehne nicht nur optisch ansprechend, sondern sorgt auch für eine ideal angepasste Unterstützung der Wirbelsäule und lässt Ihnen bequeme Bewegungsfreiheit. Unter dem abriebfesten Stoffbezug sind Lendenwirbelbereich und Sitzfläche besonders dick gepolstert was diesen Profibürostuhl noch komfortabler macht. Lehnen Sie sich entspannt zurück dank der integrierten Synchronmechanik und genießen Sie die Vorzüge des OFFICE XT.
  • Schlankes Design sorgt für eine ergonomisch optimierte Rückenlehnenform die besonders viel Bewegungsfreiheit lässt
  • Angenehm weiche und dicke Stoffpolsterung - dank offenem Designelement im Rücken mit Blick auf das anatomisch orientierte Stützgitter auch mit idealer Luftzirkulation
  • Komfortable Synchronmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung zur individuellen Anpassung an den Nutzer
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
48 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
54 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
66 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
116.0 cm
Breite:
54.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
116.0 x 54.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
16.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,02*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 208,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 254,99*
€ 303,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 254,40*
€ 302,74
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 241,53*
€ 287,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 231,30*
€ 275,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 208,02*
€ 247,54
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
760010
ab € 230,65*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,99*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,84*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,44*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,55*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,10*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.