Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzkissen MEDISIT IV antirutsch und atmungsaktiv Schaum grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sitzkissen MEDISIT IV antirutsch und atmungsaktiv Schaum grau hjh OFFICE
Sitzkissen MEDISIT IV antirutsch und atmungsaktiv Schaum grau hjh OFFICE
Sitzkissen MEDISIT IV antirutsch und atmungsaktiv Schaum grau hjh OFFICE
Sitzkissen MEDISIT IV antirutsch und atmungsaktiv Schaum grau hjh OFFICE
Sitzkissen MEDISIT IV antirutsch und atmungsaktiv Schaum grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-780020
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     780020
EAN/GTIN:
     4064323036784
Suchbegriffe:
Rollstuhl Kissen
Rollstuhlkissen
Rückenkissen Rollstuhl
Sitzkissen Rollstuhl
MEDISIT IV – Das Extra an Komfort
Sie haben es gerne bequem und möchten dabei nicht auf die Vorzüge modern designter Bürostühle verzichten? Dann ist das Sitzkissen MEDISIT IV das perfekte Zubehör für Ihren Arbeitsplatz. Egal ob zur Anpassung der Sitzhöhe, Entlastung der Wirbelsäule oder einfach für etwas extra Komfort an harten Tagen im Büro, das üppig gepolsterte Kissen bietet alles. Die smarte Form passt auf jeden Bürostuhl und sichert eine ergonomische Sitzhaltung. Besonders praktisch: Der Stoffbezug kann durch einen Reißverschluss einfach abgenommen und in der Maschine gewaschen werden.
  • Komfortables Sitzkissen mit angenehm dicker Polsterung
  • Ergonomisch ausbalancierte Form, Stress reduzierend, fördert eine gesunde Körperhaltung
  • Geniales Sitzkissenmaterial aus dickem Schaumstoff mit Memory-Foam
  • Abnehmbarer Stoffbezug mit Antirutsch-Beschichtung auf der Unterseite, so bleibt das Kissen zuverlässig an Ort und Stelle
  • Ergonomisch geformte Aussparungen für optimalen Sitzkomfort und besten Halt auf allen Bürostuhltypen
  • Optimale Steißbeinunterstützung und Schmerzlinderung bei Hämorrhoiden
  • Besonders geeignet für Bürostühle, Autositze, Rollstühle, Küchenstühle, Bänke oder Flugzeugsitze
  • Die ideale Lösung an langen Arbeitstagen und zur Optimierung der Sitzhöhe
  • Leicht zu reinigen: Die Bezüge sind mit einem Reißverschluss versehen und können bei 40° C Handwäsche gereinigt werden

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
160 kg
Höhe:
10.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
39.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
10.0 x 44.0 x 39.0 cm
Produktgewicht:
0.7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 26,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,64*
€ 44,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,91*
€ 40,35
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
780002
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,61*
Ähnlich
HJH Office
780021
ab € 22,98*
Ähnlich
HJH Office
780022
ab € 29,17*
Ähnlich
HJH Office
780023
ab € 30,02*
Ähnlich
HJH Office
780024
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.