Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
* Bürostuhl / Drehstuhl VARO Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-790015
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
790015
EAN/GTIN:
4251084677190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VARO - Der Profistuhl für helle Köpfe!
Der VARO ist die erste Wahl für alle, die Ergonomie und Funktionalität vereint in einem professionellem Bürostuhl suchen. Von der straff gepolsterten Stoffsitzfläche, über die atmungsaktive Netzstoffrückenlehne, bis hinauf zur verstellbaren Kopfstütze mit weichem Kunstlederbezug – alles ist auf optimalen Komfort ausgelegt. Passen Sie die Tiefe der Sitzfläche ideal an die Länge Ihrer Beine an oder den Winkel der Armlehnen-Auflagen an Ihre Bedürfnisse; Die richtige Position ist sicher dabei.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit extra hoher Sitzhöhe
Die elegante Kopfstütze ist bequem gepolstert, lässt sich in Höhe und Neigung verstellen und ist dank des robusten Kunstlederbezugs besonders leicht zu reinigen
Eckige, ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug
3D Armlehnen mit mittelharter Softpad-Auflage: verstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel
Die in 3 Stufen arretierbare Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung sorgt für eine optimale Unterstützung der natürlichen Bewegungen
Bequeme Sitzfläche mit robustem Stoffbezug und verstellbarer Sitztiefe
Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
40 cm
Sitztiefe bis:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
56 cm
Kopfstützenhöhe:
10 cm
Kopf bis:
17 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
128.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
128.0 x 65.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
18.5 kg
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
chefsessel schwarz
,
ergonomischer bürostuhl
,
hjh office chefsessel
,
polsterung
,
drehstuhl
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 306,92*
€ 373,94*
Lager 4445
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 358,54*
€ 433,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,50*
€ 439,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,10*
€ 398,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,92*
€ 365,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
* Microfasertuch CS-T 40x40cm blau hjh OFFICE
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO DOT schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721010
ab € 30,50*
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO STRIPE schwarz neigbar hjh OFFICE
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 42,80*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,20*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
ab € 21,40*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
ab € 47,74*
Ähnlich
Polsterreinger / Kunststoffreiniger CS-01 250ml hjh OFFICE
HJH Office
900001
ab € 15,38*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,75*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen