Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W6 Stahl / Aluminium schwarz mit Griff 3 Stufen hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-801206
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     801206
EAN/GTIN:
     4064323023159
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
SOLID W6 - Hoch hinaus mit diesem praktischen Alltagshelfer
Erreichen Sie Ihre Ziele mit der praktischen Klappleiter SOLID W6! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen oder als Hilfe für den Haushalt. Mit diesem praktischen Helfer kein Problem. Dank mehrerer breiter Stufen mit rutschfesten Rillen können Sie individuell die benötigte Arbeitshöhe wählen und verlieren nicht den Halt. Das verwendete Aluminium bietet nicht nur höchste Stabilität, sondern ist auch besonders leicht. Durch das Klappsystem können Sie die Leiter so mühelos transportieren und nach getaner Arbeit platzsparend verstauen.
  • Praktische Klappleiter mit 3 Stufen
  • Maximale Arbeitshöhe: 223 cm
  • Für Heimwerker oder im Gewerbe: Ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags
  • Stufen aus hochwertigem Aluminium, Gestell aus robustem Stahl
  • Abgerundeter Haltegriff mit integrierter Gummierung für eine sichere Nutzung ohne Verletzungsgefahr
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen für einen sicheren Stand auf allen Arbeitshöhen
  • Mit Sicherheitsverriegelung um ein unkontrolliertes Schließen der Leiter zu vermeiden
  • Zusammengeklappt lässt sich die Klappleiter einfach und extrem platzsparend verstauen
  • Bodenschonende und rutschhemmende Gleiter aus Kunststoff

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Aluminium, Stahl
Belastbar bis:
150
Höhe:
116.5 cm
Breite:
42.5 cm
Tiefe:
5.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
116.5 x 42.5 x 5.0 cm
Produktgewicht:
5.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,46*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 80,85*
€ 96,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,82*
€ 91,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,99*
€ 86,86
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,46*
€ 74,33
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
801204
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.