Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterung / Monitorarm VM-MG1S 1 Arm 15-42 Zoll Heavy Duty bis 20 kg schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Monitorhalterung / Monitorarm VM-MG1S 1 Arm 15-42 Zoll Heavy Duty bis 20 kg schwarz hjh OFFICE
Monitorhalterung / Monitorarm VM-MG1S 1 Arm 15-42 Zoll Heavy Duty bis 20 kg schwarz hjh OFFICE
Monitorhalterung / Monitorarm VM-MG1S 1 Arm 15-42 Zoll Heavy Duty bis 20 kg schwarz hjh OFFICE
Monitorhalterung / Monitorarm VM-MG1S 1 Arm 15-42 Zoll Heavy Duty bis 20 kg schwarz hjh OFFICE
Monitorhalterung / Monitorarm VM-MG1S 1 Arm 15-42 Zoll Heavy Duty bis 20 kg schwarz hjh OFFICE
Monitorhalterung / Monitorarm VM-MG1S 1 Arm 15-42 Zoll Heavy Duty bis 20 kg schwarz hjh OFFICE
Monitorhalterung / Monitorarm VM-MG1S 1 Arm 15-42 Zoll Heavy Duty bis 20 kg schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-802043
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802043
EAN/GTIN:
     4064323037088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

VM-MG1S - Alles im Blick dank starkem Halt!

Mit der Monitorhalterung VM-MG1S können Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch optimal einrichten. Diese hochwertige Halterung bietet eine beeindruckende Belastbarkeit von bis zu 20 kg und ist für Bildschirmgrößen von bis zu 42 Zoll geeignet. Der Bildschirmarm ist dreh-, neig- und schwenkbar, sodass Sie auch nach der einfachen Montage an der Tischplatte maximale Flexibilität genießen. Dank eines zusätzlichen Verlängerungselements lässt sich die Halterung jederzeit an individuelle Nutzerbedürfnisse und Lichtverhältnisse anpassen. Monitore mit VESA Lochmuster lassen sich mühelos direkt verbinden, was die Installation zum Kinderspiel macht. Der perfekte Blickwinkel und eine nackenschonende Haltung sind durch die Höhen- und Tiefenverstellbarkeit stets gewährleistet. Die integrierte Kabelführung sorgt zudem für einen aufgeräumten und professionellen Arbeitsplatz, sodass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Mit der VM-MG1S wird Ihr Schreibtisch nicht nur funktional, sondern auch stilvoll gestaltet!
  • Praktische Halterung für einen Monitor der Größe 15 - 42" mit VESA Adapter 75x75 oder 100x100
  • Einfache und stabile Befestigung an der Tischplatte; maximale Stärke: 6 cm
  • Smartes Kabelmanagementsystem für professionelle Ordnung
  • Bleiben Sie flexibel: Bildschirm um bis zu 180° schwenkbar
  • Verstellbare Tiefe für optimale Ergonomie - Dank eines zusätzlichen Elements im Monitorarm ist der Abstand zwischen Augen und Bildschirm optimal einstellbar
  • Keine Fehlhaltung oder spiegelnde Oberflächen mehr dank großzügigem Neigungsradius zwischen -90° und +85°
  • Extra starke Konstruktion "Heavy Duty" aus Aluminium: Belastbarkeit bis zu 20 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Aluminium, Stahl
Belastbar bis:
20 kg
Höhe:
23.5 cm | 56.5 cm
Höhe bis:
56.5 cm
Breite:
40.0 cm
Tiefe:
53.3 cm
Abmessungen (H x B x T):
56.5 x 40.0 x 53.3 cm
Produktgewicht:
4.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 63,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 83,71*
€ 99,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 82,20*
€ 97,82
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,25*
€ 90,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 73,89*
€ 87,93
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 63,21*
€ 75,22
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.