Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE III weiß / buche Stahl hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-803006
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     803006
EAN/GTIN:
     4251084696849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer weiß
SPACE III – Ordnung und Übersicht über Ihre Garderobe
Ob im Büro, in Empfangsbereichen, Arztpraxen, zu Hause oder überall dort, wo Kleidungsstücke vorübergehend aufgehängt werden müssen, dient der SPACE III als praktischer Alltagshelfer und sorgt für mehr Ordnung in Ihren Räumlichkeiten. Durch das robuste Material ist der Garderobenständer besonders langlebig und sorgt selbst voll beladen für einen sicheren Stand. Die zahlreichen Garderobenhaken sorgen dafür, dass Jacken, Mäntel oder andere Kleidungsstücke immer ordentlich und im passenden Abstand zueinander hängen. Aber nicht nur funktional, auch optisch macht der Kleiderständer jederzeit eine gute Figur. So geben die Farbakzente in Weiß in Kombination mit formschönen Holzdetails dem Garderobenständer eine formelle und gleichzeitig angenehme Ausstrahlung. Bringen Sie Ordnung in Ihre Räumlichkeiten und stellen Sie mit dem SPACE III Ihren Garderobenbereich gekonnt in Szene.
  • Der Garderobenständer aus pulverbeschichtetem Metall überzeugt durch eine klare Formgebung und fügt sich ideal in jede Räumlichkeit ein
  • Dank des robusten Metallgestells steht die Garderobe jederzeit fest an ihrem Platz und hält Belastungen bis zu 45 kg stand
  • Mittig platzierte Holzablagen aus Buche runden das Design gekonnt ab
  • Die neun Kleiderhaken überzeugen mit einer großen Platzvielfalt und bieten reichlich Platz für Jacken, Mäntel, Hüte, Handtaschen und vieles mehr
  • Die an jedem Haken platzierten Kugeln verhindern, dass Ihre Kleidung beim Hängen verrutscht oder reißt
  • Das stabile Fußgestell aus Stahl ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
45
Höhe:
176.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
176.0 x 58.0 x 58.0 cm
Produktgewicht:
4.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 46,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 62,17*
€ 73,98
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 61,71*
€ 73,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 57,89*
€ 68,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 55,95*
€ 66,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 54,01*
€ 64,27
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,43*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,64*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,35*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.