Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA XXL B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-803100
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     803100
EAN/GTIN:
     4064323037125
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TUDELA XXL B - Das Multitalent für Drinnen und Draußen
Der Klappstuhl TUDELA XXL B ist ein universell einsetzbarer Besucherstuhl, der sich durch seine extrem robuste Bauweise auszeichnet. Der stabile Rahmen sorgt für eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit. Die Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus hochwertigem Kunststoff und der Stuhl kann dadurch sowohl im Indoor- als auch im Outdoorbereich verwendet werden. Dank seiner stabilen Konstruktion eignet er sich für die Bestuhlung von Konferenzräumen, Wartezimmer, Messen, Schulen etc. Doch auch Zuhause bei größeren Feiern oder Besuchen sorgt der TUDELA XXL B für eine bequeme Sitzgelegenheit, die jederzeit flexibel eingesetzt werden kann und somit Ihr Platzangebot erweitert.
  • Universell einsetzbar, Indoor und Outdoor: Ideal für spontane Gartenpartys, auf der Terrasse, beim Camping oder als spontane Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Dank der Easy-Fold-Gleit-Mechanik lässt sich der Klappstuhl leicht transportieren und platzsparend verstauen
  • Sitzfläche und Rückenlehne aus strukturiertem, hochwertigem Kunststoff, mit UV-Schutz und wasserabweisend
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive Kunststoffgleiter, belastbar bis 190 kg
  • Durch die vorgeformte Rückenlehne lässt sich der Klappstuhl gut hintereinander stapeln
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 98 x 46 x 5 cm

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für harte und weiche Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
38 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Belastbar bis:
190 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
80.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
80.0 x 46.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
3.7 kg
Klappbar:
Ja
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 45,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 62,40*
€ 74,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 61,52*
€ 73,21
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 58,47*
€ 69,58
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 54,15*
€ 64,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,81*
€ 54,51
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,72*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,70*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,80*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.