Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA BASIC PVC weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-803123
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     803123
EAN/GTIN:
     4064323037774
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

TUDELA BASIC - Das Multitalent für alle Gelegenheiten

Vielseitig einsetzbarer Klappstuhl: Der TUDELA BASIC ist die perfekte Sitzgelegenheit für verschiedene Anlässe. Mit seiner bequemen Sitzpolsterung aus PVC überzeugt er neben seiner Qualität auch mit einer ganzen Reihe an weiteren Vorteilen. Ob im Wartezimmer, am Küchen- oder Esstisch, auf Messen, Veranstaltungen oder Partys aller Art, auf dem geschützten Balkonbereich, beim Camping oder als zusätzliche Sitzgelegenheit für Besucher - dieser Stuhl macht überall eine gute Figur. Mit seiner hochwertigen Qualität und angenehmen Polsterung bietet er Komfort und Bequemlichkeit. Der einfache Klappmechanismus ermöglicht ein schnelles Auf- und Abbauen, während der Stuhl platzsparend zu verstauen ist und sogar stapelbar ist. Bei größeren Feiern oder überraschenden Besuchern sorgt der TUDELA BASIC für eine bequeme Sitzgelegenheit, die jederzeit flexibel eingesetzt werden kann und somit Ihr Platzangebot erweitert.
  • Vielseitig einsetzbarer Klappstuhl: Ideal fürs Wartezimmer, am Küchen- und Esstisch, Veranstaltungen und Partys aller Art, im geschützten Balkonbereich, beim Camping oder einfach als zusätzliche Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Die stapelbaren Stühle sind bereits vormontiert und somit sofort einsatzbereit
  • Klappmechanismus: Der Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und platzsparend verstauen
  • Dank angenehmer Polsterung und pflegeleichtem PVC-Bezug besonders bequem und bei Verschmutzung leicht mit einem einfachen Tuch zu reinigen
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 92 x 45 x 6 cm, platzsparend stapelbar
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus matt pulverbeschichtetem Stahl
  • Kunststoffgleiter mit rutschhemmender Unterseite aus Hartgummi. Rahmenstärke: 0,8 mm; Rahmendurchmesser: 22 mm
  • Nur sehr eingeschränkt für den Außenbereich geeignet (vor starker Sonneneinstrahlung & Regen/Nässe schützen)

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% PVC - Polyvinylchlorid
Farbe:
Weiß
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für harte und weiche Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sitzdauer:
4 h
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
38 cm
Rückenlehnenhöhe:
42 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
81.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
81.0 x 44.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
3.5 kg
Klappbar:
Ja
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 26,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 38,19*
€ 45,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,56*
€ 38,75
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.