Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING
Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING
Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING
Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING
Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING
Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING
Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING
Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING
Beistelltisch / Couchtisch / Sofatisch ALLRUND Metall weiß hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-803126
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     HM-ST28334F-A5R white
EAN/GTIN:
     4064323037798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
ALLRUND - Der Beistelltisch - Ihr praktischer Sidekick!
Der Beistelltisch ALLRUND - klein, aber oho! Ein treuer Begleiter für alle Fälle: ob als Ablage für Ihr Buch oder als Bühne für Ihre Pflanze. Ein kleines Möbelstück mit großer Wirkung! Unser leichter Beistelltisch mit pulverbeschichtetem Stahlgestell und moderner Muster-Stanzung in der Tischplatte ist stabil, langlebig und einfach zu reinigen. Ob als Couch-, Nacht- oder Beistelltisch sowie Dekotisch - er ist vielseitig einsetzbar und zudem zusammenklappbar für eine platzsparende Aufbewahrung.
  • Unser leichter und moderner Beistelltisch vereint Funktionalität und Ästhetik in einem Möbelstück
  • Ideal geeignet für den Einsatz als Couch-, Nacht- oder Beistelltisch, Dekotisch, im geschützten Balkonbereich oder im Büro im Open Space Bereich
  • Das robuste und pulverbeschichtete Stahlgestell ist besonders pflegeleicht
  • Unser moderner Beistelltisch besticht durch eine einzigartige Muster-Stanzung in der Tischplatte, die ihm einen besonderen und zeitgemäßen Look verleiht
  • Praktische 1,5cm hohe Umrandung - Design und zusätzlicher Schutz für Gegenstände auf dem Tisch
  • Optimale Standsicherheit durch "X Gestell" und Vorfassungen an der Tischplatte
  • Gestell und Tischplatte können nach Gebrauch zusammengeklappt & platzsparend verstaut werden
  • Klappmaß: (H x B x T): 50 x 46 x 5 cm
  • Innenmaß Ablagefläche: 41,5 cm
  • Einfach verräumbar und leicht an den gewünschten Einsatzort zu bringen
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend
  • Wir empfehlen eine Nutzung im Innenbereich

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
15 kg
Höhe:
52.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
52.0 x 46.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
1.4 kg
Klappbar:
Ja
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, clubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 23,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,54*
€ 38,72
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.