Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PARFERIO W Stoff mintgrün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-810032
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     810032
EAN/GTIN:
     4064323023265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PARFERIO W - Der Bürostuhl mit dem gewissen Etwas!
Der stylishe Drehstuhl PARFERIO W bringt Frische und moderne Akzente in jedes Home Office! Der weiße Rahmen aus solidem Kunststoff bildet einen tollen Kontrast zur farbigen Stoffsitzfläche und integriert ein exklusives Design in Lochoptik. Für den Komfort sorgen neben der höhenverstellbaren Lordosenstütze die integrierten Armlehnen. Außerdem erlaubt die Synchronmechanik des Bürostuhls jederzeit ein entspanntes Zurücklehnen.
  • Schicker Design-Drehstuhl für Ihr Home Office
  • Synchronmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, arretierbar
  • Stylishe Rückenlehne mit Lochmuster. Die Cut-outs sorgen für eine optimale Belüftung des Rückens
  • Geschwungene Rahmenkonstruktion aus Kunststoff, besonders pflegeleicht
  • Höhenverstellbare Lordosenstütze mit Komfortpolsterung
  • Minimalistische Design-Armlehnen aus Kunststoff
  • Bequeme Sitzfläche mit angenehm straffer Polsterung und abriebfestem Stoffbezug
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, weiß
  • Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Mint
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
54 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
99.0 cm | 109.0 cm
Höhe bis:
109.0 cm
Breite:
63.0 cm
Tiefe:
56.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
109.0 x 63.0 x 56.0 cm
Produktgewicht:
12.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
3
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 154,95*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 168,79*
€ 210,60*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,00*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,60*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,49*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,59*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.