Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE
Klappleiter SOLID VI Aluminium 2 Stufen hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830024
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830024
EAN/GTIN:
     4251084696603
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
SOLID VI - Sicher und mobil in Haushalt und Büro
Erreichen Sie Ihre Ziele mit der praktischen Klappleiter SOLID VI! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, oder als Hilfe für den Haushalt. Mit diesem praktischen Helfer kein Problem. Positionieren Sie den Klapptritt mit Hilfe der federgelagerten Rollen mühelos um. Sobald Sie auf die Stufe treten, bremsen die Rollen automatisch für absolute Sicherheit. Dank rutschfester Rillen verlieren Sie nie den Halt. Das verwendete Aluminium bietet nicht nur höchste Stabilität, sondern ist auch besonders leicht. Durch das Klappsystem können Sie die Leiter nach getaner Arbeit platzsparend verstauen.
  • Praktische Klappleiter mit 2 Stufen, von beiden Seiten begehbar
  • Maximale Arbeitshöhe: 191 cm
  • Ideal für den individuellen Einsatz in Büro und Haushalt
  • Gefertigt aus solidem Aluminium - besonders leicht zu tragen für einen flexiblen Einsatz
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen für einen sicheren Stand auf allen Arbeitshöhen
  • Zusammengeklappt lässt sich der Klapptritt einfach und platzsparend verstauen
  • Wendige Rollen sorgen für perfekte Flexibilität
  • Unter Belastung werden die Stahlfedern der Rollen zusammengedrückt und die Leiter bleibt fest am Boden stehen

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Aluminium
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Aluminium
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
150 kg
Höhe:
46.0 cm
Breite:
39.5 cm
Tiefe:
23.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
46.0 x 39.5 x 23.0 cm
Produktgewicht:
2.2 kg
Klappbar:
Ja
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 54,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,10*
€ 85,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,20*
€ 83,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,11*
€ 79,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 65,58*
€ 78,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 54,78*
€ 65,19
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830009
ab € 69,38*
Ähnlich
HJH Office
801103
ab € 54,87*
Ähnlich
HJH Office
801104
ab € 69,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.