Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE
* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE
* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE
* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE
* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE
* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE
* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE
* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE
* Garderobenwagen SPACE II silber Stahl fahrbar hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830030
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830030
EAN/GTIN:
     4251084696665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
SPACE II - Hängen, rollen & clever verstauen
Eine bewegliche Garderobe ist besonders praktisch, wenn Sie diese häufiger innerhalb oder zwischen verschiedenen Räumen bewegen möchten. Ob im Büro, in Empfangsbereichen, Zuhause, oder überall dort, wo Kleidungsstücke vorübergehend aufgehängt werden müssen, dient der SPACE II als praktischer Alltagshelfer und sorgt für mehr Ordnung in Ihren Räumlichkeiten. Durch das robuste Material ist der Garderobenwagen besonders langlebig und sorgt selbst voll beladen für einen sicheren Stand. Die großzügige Kleiderstange sorgt dafür, dass Jacken, Mäntel oder andere Kleidungsstücke immer ordentlich zueinander hängen. Neben praktischen Ablagefächern und seitlichen Garderobenhaken lässt sich der multifunktionale Rollwagen zudem leicht manövrieren und flexibel fortbewegen. Die Rollen sind feststellbar, sodass der Wagen, wenn er seinen festen Platz gefunden hat, nicht unbeabsichtigt verschoben werden kann. Schaffen Sie Ordnung und stellen Sie mit dem SPACE II Ihre Räumlichkeiten gekonnt in Szene.
  • Multifunktionaler Garderobenwagen - Ideal für Büro, Empfangsbereich, Zuhause, als Garderobenergänzung oder beim Umzug
  • Gefertigt aus robustem Metall. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist kratzfest und besonders pflegeleicht
  • Die Kleiderstange überzeugt mit einer großen Platzvielfalt und bietet neben sechs robusten Kleiderbügeln in eleganter Metall-Holz-Kombination reichlich Platz für Jacken, Mäntel und vieles mehr
  • Beidseitig platzierte Garderobenhaken sorgen neben der Kleiderstange für zusätzliche Hängefläche. So können insgesamt sechs weitere Kleidungsstücke platziert werden
  • Großzügige Ablageflächen im oberen und unteren Bereich bieten genügend Stauraum für Hüte, Rucksäcke, Schuhe, Aufbewahrungsboxen und Co.
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen über welche sich der Garderobenwagen schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand
  • Nutzbare Fläche Hutablage oben: 107,5 x 27,5 cm
  • Nutzbare Länge Kleiderstange: 107 cm
  • Nutzbare Fläche Schuhablage unten: 109 x 40 cm
  • Hutablage belastbar bis: 15 kg
  • Kleiderstange belastbar bis: 20 kg
  • Schuhablage belastbar bis: 30 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Silber
Rollen Hinweis:
inklusive 8mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
65 kg
Höhe:
176.0 cm
Breite:
123.5 cm
Tiefe:
55.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
176.0 x 123.5 x 55.5 cm
Produktgewicht:
11.9 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,06*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 111,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 142,39*
€ 169,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 135,57*
€ 161,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 129,29*
€ 153,86
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 111,06*
€ 132,16
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830029
ab € 63,68*
Ähnlich
HJH Office
830028
ab € 54,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.