Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Handyhalterung FLEXMOBI mit Klemme / Schwanenhals ABS Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830042
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830042
EAN/GTIN:
     4064323013204
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

FLEXMOBI - Das perfekte Smartphone-Gadget!

Die FLEXMOBI zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. Der großzügige Schwanenhals lässt sich in alle Richtungen verbiegen und bleibt dabei so stabil, dass er jedes Smartphone-Gewicht trägt. Mit dem praktischen Klemmverschluss lässt sich die Halterung an nahezu jeder Tischplatte befestigen. Das um 360° verstellbare Kugelgelenk sorgt für den perfekten Haltewinkel.
  • Multifunktionale Smartphonehalterung, universell einsetzbar. Zur Platzierung an unterschiedlichen Produkten wie Tischen, Betten, Schreibtischen, Nachttischen usw.
  • Halterung und Klemme aus robustem Kunststoff. Durch den integrierten Metalldraht lässt sich der Schwanenhals leicht in die gewünschte Position biegen
  • Regulierbare Halterung mit großzügiger Klemmspanne zur sicheren Befestigung Ihrer Geräte. Die integrierten Schaumstoffpads schützen vor Kratzern. (Klemmspanne bis 11 cm)
  • Perfekte Einstellung auf die persönlichen Bedürfnisse durch 360° schwenkbares Kugelgelenk und flexiblen Schwanenhals
  • Länge Schwanenhals: ca. 75 cm
  • Klemme zur Fixierung an unterschiedliche Tischstärken oder Gegenstände. (Bis zu 6,5 cm dick)
  • Kompatibel mit allen gängigen Smartphones und Tablets

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff, Metall
Muster:
Einfarbig
Höhe:
75.0 cm
Breite:
7.0 cm
Tiefe:
75.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
75.0 x 7.0 x 75.0 cm
Produktgewicht:
0.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon, Tablethalterung, Tisch, Tablethalter, Ständer, Bett, Haltearm, Smartphone, Arm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,15*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 14,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,15*
€ 25,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,38*
Ähnlich
HJH Office
721050
€ 38,76*
Ähnlich
HJH Office
830018
€ 38,84*
Ähnlich
HJH Office
821001
€ 80,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.