Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Fußstütze PODI F mit Beinablage Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830111
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830111
EAN/GTIN:
     4064323035077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
PODI F - Die flexible Lösung für ergonomisches Sitzen!
Die Fußstütze PODI F erweist sich als kleiner, aber feiner Helfer im Arbeitsalltag und begeistert vor allem durch die automatische Neigungsanpassung. Wählen Sie eine von 3 individuellen Arbeitshöhen und genießen Sie die spürbare Verbesserung der Durchblutung der Füße und Beine. Besonders für kleinere Personen eine echte Arbeitserleichterung, da die Sitzhaltung maßgeblich verbessert wird. Eine zusätzliche bequeme Beinablage bietet der hohe, gepolsterte Bügel. Die Fußstütze besteht aus bruchsicherem Kunststoff und ist einfach zu reinigen. Zum Schutz der Böden und um ein Verrutschen unter dem Tisch zu verhindern, sind alle Punkte mit direktem Bodenkontakt gummiert.
  • Flexible Fußablage zur Unterstützung einer ergonomischen Sitzhaltung
  • Die Fußplatte passt sich automatisch der individuellen Fußstellung an: nach vorne und hinten jeweils um 45° neigbar
  • 3 variable Höhenstufen: 15 cm / 11,5 cm / 9 cm
  • Der hohe gepolsterte Bügel bietet zusätzlich eine bequeme Beinablage
  • Fördert die Durchblutung der Beine und somit ermüdungsfreies Arbeiten
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen
  • Aus bruchsicherem Kunststoff, besonders leicht zu reinigen
  • Standfüße aus solidem Stahl mit Antirutsch-Gummifüßen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Höhe:
37.0 cm
Breite:
49.0 cm
Tiefe:
35.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
37.0 x 49.0 x 35.0 cm
Produktgewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, hjh office fußstütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
147
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 70,63*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 69,19*
€ 90,08*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830016
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.