Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenmatte /-wand MORE GREEN I 50 x 50 Kunststoff grün hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Pflanzenmatte /-wand MORE GREEN I 50 x 50 Kunststoff grün hjh OFFICE
Pflanzenmatte /-wand MORE GREEN I 50 x 50 Kunststoff grün hjh OFFICE
Pflanzenmatte /-wand MORE GREEN I 50 x 50 Kunststoff grün hjh OFFICE
Pflanzenmatte /-wand MORE GREEN I 50 x 50 Kunststoff grün hjh OFFICE
Pflanzenmatte /-wand MORE GREEN I 50 x 50 Kunststoff grün hjh OFFICE
Pflanzenmatte /-wand MORE GREEN I 50 x 50 Kunststoff grün hjh OFFICE
Pflanzenmatte /-wand MORE GREEN I 50 x 50 Kunststoff grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-871017
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     871017
EAN/GTIN:
     4064323037156

MORE GREEN I - Innovative und ästhetisch ansprechende Wandgestaltung

Erleben Sie Stil und Natur mit unserer künstlichen Pflanzenmatte MORE GREEN I als wandfüllendes Dekoelement! Die Farbe Grün schafft eine entspannte Raumatmosphäre und trägt dazu bei, Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern. Dank den praktischen Ösen auf der Rückseite kann die Matte mit Pins, Nägeln oder Kabelbinder an den jeweiligen Oberflächen befestigt werden und zudem mit weiteren Elementen aus der Serie aneinandergereiht werden. Egal ob im Büro, zu Hause oder in öffentlichen Bereichen - die Pflanzenmatte verleiht Ihren Räumen einen Hauch von Frische und Lebensfreude. Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Einfachheit dieser innovativen Lösung für eine grüne Wandgestaltung!
  • Künstliche Pflanzenwand, ideal um kahle Wände zu verschönern und die Atmosphäre in Büros, Empfangsbereichen, Wohnbereichen, Hotels, geschützten Outdoorbereichen und vielen anderen Umgebungen zu verbessern
  • Immergrünes Dekor ohne Pflegeaufwand: Die Pflanzenmatte besteht aus detailgetreuen Blüten, Blättern und Gräsern, platziert auf einem strapazierfähigen Kunststoffgitter
  • Entspannte Raumatmosphäre: Die Farbe Grün trägt zum Stressabbau und zur Steigerung des Wohlbefindens bei
  • Vielseitige Anbringungsmöglichkeiten: Praktische Ösen auf der Rückseite ermöglichen die Montierung mit Nägeln, Pins oder Kabelbindern
  • Anpassungsfähiges Design: Dank des ultrabiegsamen Gitters auf der Rückseite lässt sich die Pflanzenmatte auch mühelos an runde Formen wie Säulen etc. anpassen
  • Endlos erweiterbar: Verbinden Sie mehrere Elemente der Serie für eine nahtlose und endlose Wandgestaltung.

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grün
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
50.0 cm
Breite:
50.0 cm
Tiefe:
4.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
50.0 x 50.0 x 4.0 cm
Produktgewicht:
0.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 23,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,74*
€ 38,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
871056
ab € 103,01*
Ähnlich
HJH Office
871058
ab € 49,92*
Ähnlich
HJH Office
871054
ab € 74,92*
Ähnlich
HJH Office
871052
ab € 65,91*
Ähnlich
HJH Office
871051
ab € 58,15*
Ähnlich
HJH Office
871050
ab € 25,42*
Ähnlich
HJH Office
871055
ab € 49,11*
Ähnlich
HJH Office
871057
ab € 45,99*
Ähnlich
HJH Office
871053
ab € 68,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.