Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl RALOO PRO Sitz Stoff / Rücken Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-882003
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
882003
EAN/GTIN:
4064323039075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
RALOO PRO - Zeitloser Profi-Bürostuhl im schlichten Design
Entdecken Sie den RALOO PRO – einen professionellen Bürostuhl, der durch sein zeitloses Design besticht und ideal für das moderne Power-Office geeignet ist. Dieser Bürostuhl bietet eine innovative, höhenverstellbare Kopfstütze, die durch die verstellbare Höhe, Breite und Tiefe eine optimale Nackenunterstützung bietet. Die ergonomisch gestaltete Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff und einem stabilen Kunststoffrahmen sorgt für optimalen Komfort und eine ansprechende Optik. Die 3D-Armlehnen mit Softpad-Auflage sind in Höhe, Tiefe und im Winkel verstellbar, sodass die Unterarme sowie auch der Schulterbereich entlastet werden. Zusätzlich verfügt der Stuhl über eine höhenverstellbare Lordosenstütze, die Ihre Wirbelsäule stärkt. Erleben Sie höchsten Komfort und Funktionalität mit dem RALOO PRO Bürostuhl!
Profi-Bürostuhl für den Einsatz im Power-Office
Innovative, höhenverstellbare Kopfstütze. Durch die gewölbte Formgebung gibt die Kopfstütze extra Seitenhalt und dient gleichzeitig als Nackenstütze
Rückenlehnenhöhenverstellung und Sitztiefenverstellung für eine optimale Anpassung an die individuelle Körpergröße
3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 3-fach höhenverstellbar, radial und vertikal verstellbar
Kopfstütze in Höhe, Tiefe und Neigung verstellbar
Komfortable Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
Stufenlos arretierbare Synchronmechanik zum entspannten Zurücklehnen
Inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze
Hochwertiges Fußkreuz aus verchromtem Stahl
Ausgestattet mit hochwertigen Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Die Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen Ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen.
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 60mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzhöhe bis:
53 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
46 cm
Sitztiefe bis:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
62 cm
Rücken bis:
65 cm
Kopfstützenhöhe:
12 cm
Kopf bis:
18 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
130 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
115.0 cm | 131.0 cm
Höhe bis:
131.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
71.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 65.0 x 71.0 cm
Produktgewicht:
17.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
ergonomischer bürostuhl
,
Büro
,
Stuhl
,
ergonomisch
,
PC
,
Arbeitszimmer
,
Computerstuhl
,
Bürosessel
,
Home
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 239,29*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 177,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 239,29*
€ 284,76
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 233,74*
€ 278,15
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 226,73*
€ 269,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 212,14*
€ 252,45
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 199,53*
€ 237,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 177,52*
€ 211,25
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartböden
Floortex
FB128919ER
€ 52,32*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
€ 59,05*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,63*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,60*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,68*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,10*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,37*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,20*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 66,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.