Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Arbeitshocker
>
Artikel
Arbeitshocker / Balancestuhl TOP WORK FLEX PU schwarz hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-925007
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
925007
EAN/GTIN:
4064323037415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker rollen
arbeitsdrehhocker
TOP WORK FLEX PU - Klassisch, robust & flexibel
Ob in Arztpraxen, Kosmetikstudios, Büros oder Zuhause – der TOP WORK FLEX PU bietet Ihnen angenehmen Sitzkomfort und lässt sich flexibel in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen. Der Arbeitshocker verfügt über einen 3-dimensional beweglichen Sitz. Dies ermöglicht eine flexible und dynamische Sitzposition, die Bewegungsfreiheit fördert. Der TOP WORK FLEX PU eignet sich ideal für Arbeitsplätze, bei denen häufiges Wechseln der Sitzposition erforderlich ist, und bietet gleichzeitig Komfort und Unterstützung während des Arbeitens.
Die runde Sitzfläche mit komfortabler Polsterung ist mit einem pflegeleichten und strapazierfähigen Bezug in Kunstleder ausgestattet
Sicher und spielend leicht: Durch die Rotationsmechanik kann der Sitz um 360° in jede beliebige Position gedreht werden.
Die Sitzfläche ist gelagert auf einem 3-Dimensional beweglichen Gummi-Element
Die Neigungsbewegung von bis zu 5° lässt sich individuell durch das Körpergewicht des Nutzers steuern
Egal in welcher Arbeitsposition - durch die stufenlose Sitzhöhenverstellung kann das Modell problemlos auf Ihre persönlichen Wünsche eingestellt werden.
Die Beckenstütze sorgt für stabilen und bequemen Sitzkomfort, beispielsweise auch während Behandlungen „am Kunden“
Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
Hochwertige Verarbeitung - Hergestellt in Europa
Baumuster geprüft nach DIN EN 16139 vom TÜV Rheinland
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
39 cm
Sitztiefe:
39 cm
Rückenlehnenhöhe:
18 cm
Rücken bis:
23 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
74.0 cm | 86.0 cm
Höhe bis:
86.0 cm
Breite:
40.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
86.0 x 40.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
6.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
Drehhocker
Weitere Suchbegriffe:
arbeitshocker pu
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 192,41*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 192,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 235,16*
€ 279,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 233,77*
€ 278,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 222,07*
€ 264,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 217,29*
€ 258,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 192,41*
€ 228,97
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 42,87*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
ab € 30,77*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,38*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,79*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen