Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 146208 3tlg Sprossen-Steh/Schiebe- leiter 3x8Sprossen H2,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, Sprossenanzahl 3 x 8, 27 kg
3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, Sprossenanzahl 3 x 8, 27 kg
Artikel-Nr.:
     986-0010047
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146208
EAN/GTIN:
     4021103462089
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasfaserleiter
3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann. Wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90x32 mm, bei 8 Sprossen 70x32 mm), Aluminium-Sprossen in den Maßen: Sprossenquerschnitt 27x27 mm, Sprossenabstand 280 mm, geprüft gemäß EN 131 (außer 3x14 Sprossen!). Anzahl der Sprossen: 3x8 mm; Stehleiter-Höhe: 2,30 m; Schiebeleiter Höhe (max.): 5,77; Gewicht: 21 kg. Kunsstoff-Leiter mit geprüften, extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken, speziell für professionelle Anwender, die in der Nähe von Kabeln, Anschlüssen oder sonstigen Strom führenden Anlagen arbeiten. Leicht und handlich durch besondere Bauweise der GFK-Holme (Hohl bzw. C-Profil) sowie AluminiumSprossen bzw. -Stufen, Sprossen und Stufen dauerhaft mit den Holmen zweifach verbördelt, Sprossenabstand 280 mm: Tragfähigkeit 150 kg, rutschsicherer Stand durch Gummi-Leiterschuhe, inklusive ausführlicher Bedienungs-, Montage- und Sicherheitshinweise. Leitern entsprechen Europäischer Norm EN 131 und elektrischen Tests nach DIN 53 481, 53 482 und 53 483 durch unabhängiges Prüfinstitut C.E.S.I., 5 Jahre Haltbarkeitsgarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 685,97*
€ 783,30*
€ 65,00*
ab € 744,20*
€ 839,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 744,22*
€ 841,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 752,11*
€ 851,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 905,88*
€ 1.026,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,60*
€ 1.221,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,41*
€ 1.221,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,05*
€ 1.181,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,24*
€ 1.142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,88*
€ 1.078,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.