Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 789-570 Schaltrelais-Baustein 0,08-2,5 qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     986-0010893
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-570
EAN/GTIN:
     4017332790222
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stromstoßschaltermodul; Eingangsnennspannung AC 230 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 16 A; Statusanzeige rot; 18 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
17,5 mm
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 35,26*
€ 38,35*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 35,0422*
€ 38,3522*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,26*
€ 41,30*
1
€ 5,00*
ab € 34,02*
€ 44,73*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 42,03*
€ 53,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-450
ab € 7,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
789-112
ab € 1,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.