Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-708 Übergabebaustein m.HD-Sub-D-Buchsenleiste 62polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 289-708 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 289-708 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     986-0011726
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-708
EAN/GTIN:
     4045454344290
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul; HD-Sub-D; Buchsenleiste; 62-polig; Dreistock-Leiterplattenklemmen; im Montagesockel; mit Schirmanschluss; 2,50 mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
62 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
125 V
Polzahl:
63
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 84,16*
€ 103,50*
1
€ 5,00*
ab € 87,66*
€ 106,09*
1
€ 5,95*
ab € 87,73*
€ 106,40*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 89,871*
€ 107,851*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 107,29*
€ 128,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.