Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 2-4 GE/SW 6 CD Leiter- Markierer LxB:4X7mm PVC GE 1568261520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0016148
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568261520
EAN/GTIN:
     4008190025014
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Ziffern
Mit Textfeld:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0315*
€ 0,0485*
25 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03523*
€ 0,05393*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,04*
€ 0,0602*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04158*
€ 0,06238*
Lager 986
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0425*
€ 0,0641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 16,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568261738
ab € 7,87*
Ähnlich
Weidmüller
1568261740
ab € 7,88*
Ähnlich
Weidmüller
1568261748
ab € 0,0312*
Ähnlich
Weidmüller
1568261742
ab € 0,0315*
Ähnlich
Weidmüller
1568261502
ab € 0,0314*
Ähnlich
Weidmüller
1568261505
ab € 0,0314*
Ähnlich
Weidmüller
1568261508
ab € 0,0314*
Ähnlich
Weidmüller
1568261511
ab € 0,0312*
Ähnlich
Weidmüller
1568261514
ab € 7,88*
Ähnlich
Weidmüller
1568261517
ab € 7,84*
Ähnlich
Weidmüller
1568261523
ab € 0,0312*
Ähnlich
Weidmüller
1568261526
ab € 0,0312*
Ähnlich
Weidmüller
1568261529
ab € 0,0312*
Ähnlich
Weidmüller
1568261750
ab € 0,0351*
Ähnlich
Weidmüller
1568261751
ab € 0,035*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.