Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW P MP Leiter- Markierer LxB:6X11mm PVC GE 0253411667


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0016180
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253411667
EAN/GTIN:
     4008190100001
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Buchstaben
Mit Textfeld:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07115*
€ 0,11905*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,08*
€ 0,1348*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0831*
€ 0,1399*
Lager 986
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0852*
€ 0,1438*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,876* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568241637
ab € 0,0268*
Ähnlich
Weidmüller
1568241639
ab € 0,0271*
Ähnlich
Weidmüller
1568241641
ab € 0,0267*
Ähnlich
Weidmüller
1568241643
ab € 13,48*
Ähnlich
Weidmüller
1568241645
ab € 0,0268*
Ähnlich
Weidmüller
1568241647
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241649
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241651
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241653
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241655
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241657
ab € 0,0271*
Ähnlich
Weidmüller
1568241659
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241661
ab € 0,0268*
Ähnlich
Weidmüller
1568241663
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241665
ab € 0,027*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.