Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 288-414 Schaltrelais-Baustein 0,08-2,5qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Wago 288-414 Leistungsrelais Grau 4
Artikel-Nr.:
     986-0018415
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-414
EAN/GTIN:
     4045454192563
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten Eingangsnennspannung AC/DC 24 V 4 Schließer und 4 Öffner Grenzdauerstrom 6 A 64 mm Baubreite grau
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
63,5 mm
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
true
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,67*
€ 65,79*
€ 5,46*
ab € 55,68*
€ 69,23*
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 71,16*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,46*
€ 71,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,52*
€ 82,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.