Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 288-418 Schaltrelais-Baustein 0,08-2,5 qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-418 Leistungsrelais Grau
Wago 288-418 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     986-0018418
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-418
EAN/GTIN:
     4017332160209
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Sicherheitsrelaismodul; Eingangsnennspannung AC/DC 230 V; 2,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
63,5 mm
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
true
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,55*
€ 77,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,10*
€ 77,79*
€ 5,46*
ab € 66,74*
€ 78,77*
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 81,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 81,41*
€ 96,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.