Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-401 Übergabe-Baustein 0,08-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0018453
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-401
EAN/GTIN:
     4045454353391
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul; Steckverbinder gemäß DIN 41651; 10-polig; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; mit Montagefüßen; 2,50 mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
63,5 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
28 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Polzahl:
10
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 20,23953*
€ 23,68953*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,45*
€ 25,38*
1
€ 5,00*
ab € 19,59*
€ 26,73*
1
€ 5,95*
ab € 19,52002*
€ 26,83002*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,08*
€ 32,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-167
ab € 0,767*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.