Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-454 Übergabe-Baustein 0,08-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 289-454 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 289-454 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     986-0018486
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-454
EAN/GTIN:
     4045454409715
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul; Sub-Min-D; Buchsenleiste; 50-polig; Gegenstecker mit Schneidklemmanschluss; Steckrichtung vertikal; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; mit Montagefüßen; 2,50 mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Breite:
157 mm
Tiefe:
63,5 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Polzahl:
50
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,08*
€ 92,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,08*
€ 96,08*
Frei Haus
ab € 102,62*
€ 129,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.