Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0035130 Herst.-Nr.: XCKZ01 EAN/GTIN: 3389110928631 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock, 1 Öffner oder 1 Schließer, Sprungfunktion. Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierbar | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Montageart: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,43* | € 28,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,21* | € 28,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,52* | € 28,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,60* | € 29,70* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 22,68* | € 31,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|