Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 04DILE Hilfsschalter 4Ö Aufbau Schraubanschluss 010256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     986-0042831
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010256
EAN/GTIN:
     4015080102564
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 4 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 44E, 35, 26
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: S-ATA Kabel, SATA Kabel, s-ata kabel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,42*
€ 10,79*
2 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 9,43*
€ 12,58*
1 Tag
1
1
€ 4,98*
ab € 9,54*
€ 12,66*
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 9,84*
€ 13,02*
Lager 986
19
1
€ 6,50*
ab € 12,43*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,06*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 24,36*
Zubehör
Eaton
010136
ab € 30,45*
Zubehör
Eaton
010168
ab € 30,38*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,58*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 24,25*
Zubehör
Eaton
022078
ab € 25,51*
Zubehör
Eaton
051602
ab € 23,31*
Zubehör
Eaton
051611
ab € 24,12*
Zubehör
Eaton
051616
ab € 24,16*
Zubehör
Eaton
051618
ab € 22,81*
Zubehör
Eaton
051621
ab € 23,33*
Zubehör
Eaton
051628
ab € 24,19*
Zubehör
Eaton
051631
ab € 24,25*
Zubehör
Eaton
051634
ab € 23,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.