Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EVB-ID Eckverbinder f.Tragrahmenprofil CI-System 002299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0042927
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002299
EAN/GTIN:
     4015080022992
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Tragrahmenprofil
eaton (moeller) automatengehäuse
automatengehäuse
Eckverbinder für Tragrahmenprofile CI, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Höhe:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,85*
€ 9,71*
10
€ 5,00*
ab € 7,72*
€ 9,88*
10
Frei Haus
ab € 8,064*
€ 10,284*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,44*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,65*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,45*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,52*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,35*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,43*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,64*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,17*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,51*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,74*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,29*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.