Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON B3.1/5-PKZ0 Drehstromschienenblock f.5 PKZ0+Hilfsschalter 044948


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0046886
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044948
EAN/GTIN:
     4015080449485
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 5 PKZM0-... mit seitlich rechts angebaute Hilfsschalter oder Ausgelöstmelder, Länge 261mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Weitere Informationen:
Länge:
264 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Querschnitt:
0 mm²
Polzahl:
3
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
54 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,46*
€ 14,52*
3 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 11,40*
€ 15,85*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,10*
€ 16,26*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 16,42*
Lager 986
13
1
€ 6,50*
ab € 16,45*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199181
ab € 43,08*
Zubehör
Eaton
199182
ab € 45,05*
Zubehör
Eaton
199185
ab € 45,94*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 48,64*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 69,21*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 46,74*
Zubehör
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 57,28*
Zubehör
Eaton
199190 PKZM0-0,25-SPI32
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.