Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0060469 Herst.-Nr.: XCSDMP5002 EAN/GTIN: 3389110971927 |
| |
|
| | |
| XCSDMP Cod. Magnet-Sicherheitsschalter, 1 Ö + 2 S, 1S Gestuft schaltend, 2m Kabel. Lieferung bestehend aus Magneten und Magnet-Sicherheitsschalter, Schutzart IP66, REED-Kontakte. Ue 24 V DC, Ie 100 mA max. Schaltabstand XCSDMC Sao 5 mm, XCSDMP/R Sao 8 mm. Zulassung e, UL, CSA. Weitere Informationen: | | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Min. Ausgangsstrom: | 100 mA | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP66 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true | SIL gemäß IEC 61508: | 3 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel radial | Spannungsart: | AC/DC | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 3 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | false | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Gehäusebauform: | Quader | Beschichtung Gehäuse: | unbeschichtet | Breite des Sensors: | 25 mm | Höhe des Sensors: | 88 mm | Länge des Sensors: | 13 mm | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | sonstige | Gesicherter Schaltabstand AUS: | 20 mm | Gesicherter Schaltabstand EIN: | 8 mm | Schaltabstand: | 20 mm | Art der Betätigung: | Magnet | Quer-/Kurzschlusserkennung möglich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,19* | € 48,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,32* | € 48,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 39,17* | € 49,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,23* | € 49,68* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 49,33* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|