Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XCSDMC7912 Magnet Si- Schalter codiert 2Ö gest. sch. 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gestuft schaltend, 2m Kabel
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gestuft schaltend, 2m Kabel
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gestuft schaltend, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     986-0060483
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCSDMC7912
EAN/GTIN:
     3389110971712
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnet für Reedschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Dieser codierte magnetische Sicherheitsschalter XCSDMC ist für den Einsatz als Sicherheitsverriegelungsschalter. Es ist für die Überwachung von Schutztüren oder Schutzgehäusen und die Positionserkennung an Maschinen mit geringer Trägheit vorgesehen. Er hat 2 Öffnerkontakte in Anwesenheit des Magneten + einen Led. Er hat eine kompakte rechteckige Bauform mit einem 2 Meter langen PVC-Kabelanschluss, der eine flexible Installation ermöglicht. Seine B10D-Zuverlässigkeitsdaten betragen 50 000 000. Die Schutzart IP66 / IP67 macht sie ideal für den harten Einsatz unter rauen Bedingungen. Er entspricht auch den Normen EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Bei korrektem Anschluss an eine entsprechende Sicherheitssteuerung entspricht er der Kategorie 4, Performance Level PL e, SIL 3 nach EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Min. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
7 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
5 mm
Schaltabstand:
15 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,57*
€ 45,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,97*
€ 45,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,65*
€ 45,85*
€ 3,90*
ab € 36,63*
€ 46,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,57*
€ 56,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.