Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0070985 Herst.-Nr.: LC2D115P7 EAN/GTIN: 3389110532456 |
| |
|
| | |
| 3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Mit 115A AC-3 55kW@400V, beinhaltet es eine 230V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, mechanische und elektrische Verriegelung. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 115 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | 230.0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | 230.0 V | Schutzart (IP): | IP20 | Funktion: | Wendeschütz | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 55 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 740,15* | € 792,15* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,45* | € 792,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 749,05* | € 797,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 738,56* | € 802,13* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 959,22* | € 1.015,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|