Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0071079 Herst.-Nr.: CAD323BD EAN/GTIN: 3389110820096 |
| |
|
| | |
| TeSys Hilfsschütze CAD. Hilfsschütz,Gleichspannungsbetätigt 24 V DC mit integrierter Schutzbeschaltung. Anschluss Federzugklemmen, Hilfsschalter 3 S + 2 Ö, MTZ 12. Gerätebreite 45 mm, Schraub- und Schnappbefestigung. Fünf integrierte Hilfskontakte, erweiterbar um bis zu neun Hilfskontakte. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 24.0 V | Montageart: | DIN-Schiene/Schraube | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 3 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Schnittstelle: | false | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit LED-Anzeige: | false | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 10 A | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,80* | € 60,24* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,24* | € 62,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,13* | € 63,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,39* | € 65,37* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 60,85* | € 72,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|